※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ工具 インサート 内径フルR溝入れ加工用 GE106.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57511959 品番 25886 6.110
参考基準価格(税別)¥4,440 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
用途アルミ、銅、プラスチック用。 トラスコ品番233-5548 材質超硬 寸法(mm)Lg:37 寸法a(mm)4.7 表面処理勝手右表面処理無処理 寸法b(mm)1.5 寸法R(mm)0.75 寸法La(mm)12 寸法f(mm)2.95 寸法Dh6(mm)6 寸法t max(mm)1.2 接続径(Φmm)DCON:5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする