D-787 半袖Tシャツ Dickies(ディッキーズ) 57514259

D-787 半袖Tシャツ Dickies(ディッキーズ) 57514259
D-787 半袖Tシャツ Dickies(ディッキーズ) 57514259
D-787 半袖Tシャツ Dickies(ディッキーズ) 57514259
D-787 半袖Tシャツ Dickies(ディッキーズ) 57514259
D-787 半袖Tシャツ Dickies(ディッキーズ) 57514259
D-787 半袖Tシャツ Dickies(ディッキーズ) 57514259

半袖Tシャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズLL
ブラック
内容量1着注文コード57514259品番D-787
参考基準価格(税別)¥2,380販売価格(税込)¥2,519
販売価格(税別)
2,290

ナイロン混でDRY感がある素材を使用
左胸メッシュWポケット
脇消臭テープ付き
衿部分Dickiesロゴ入りテープ
裾部分アメリカンネーム付き
程よくゆとりのあるシルエット
SS・Sは女性対応シルエット

用途
DIY
タウンユース
カジュアル
ブラックサイズLL胸囲(cm)118混率(%)ナイロン80・ポリウレタン20肩幅(cm)45袖丈(cm)25着丈(cm)70機能消臭テープ付
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする