※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1セット適合メーカーKAWASAKI適合車種Z750F(D1)/FX-1(78-79)仕様【フィッティング素材】:アルミ【スタイル/他】:T【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25x3、キャリパー側:S1.25x3【ホース1】:[20]+SF-SF+[ST]/350[390]【ホース2】:[20]+SF-SF+[20]/430[470]【ホース3】:[20]+SF-SF+[20]/430[470]注文コード57516524品番PAF664
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥24,178販売価格(税別)
この商品は適合メーカー・適合車種・仕様が505種類から選べます他の種類を見る プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。