※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ工具 インサート 内径 縦溝ブローチ 加工用 GN106.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57520237 品番 25815 6.001
参考基準価格(税別)¥6,620 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
用途アルミ、銅、プラスチック用。 トラスコ品番233-3979 材質超硬 寸法(mm)Lg:37 表面処理無処理 寸法W(mm)1.98 寸法R(mm)0.1 寸法La(mm)12 寸法f(mm)1.5 寸法Dh6(mm)6 寸法t max(mm)11.5 接続径(Φmm)DCON:6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする