貝化石草木灰

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20kg) 注文コード57520324 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

天然の加里に微量要素を加えました。
加里全量20%ですが、水溶性加里18%を含みます。
その他にりん酸・けい酸・石灰・苦土・マンガン・ほう素等の植物必須要素を
バランスよく含有しており、作物が効率的に吸収します。

有機質を発酵熟成させた独自の”有機発酵”ボカシ肥料を開発製造する
有機肥料ブランド「川合肥料」の商品です。

形状粒状 原料の一部とする主なものパームアッシュ・貝化石肥料・廃糖蜜
関連資料:(0.64MB)
注意
※酸性肥料との混用は避けてください。(アンモニアが揮散します。)
※種子または幼苗には直接触れないように特に注意してください。
※個人宅不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする