※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ホルダ
グーリングの ホルダ本体
グーリングの 突っ切り・溝入れ用
溝入れ工具 インサート 内径6角穴ブローチ加工用 GN106.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57520341
品番
25898 6.004
参考基準価格(税別)
¥6,020
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
用途
アルミ、銅、プラスチック用。
トラスコ品番
233-8724
材質
超硬
寸法(mm)
Lg:37
表面処理
無処理
寸法R(mm)
0.1
寸法SW(mm)
8.00-10.00
寸法La(mm)
12.5
寸法f(mm)
1.5
寸法Dh6(mm)
6
寸法t max(mm)
12
接続径(Φmm)
DCON:8