※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1セット適合メーカーKAWASAKI適合車種ZX-6R/RR(05-06)仕様【フィッティング素材】:アルミ【スタイル/他】:h【ボルトピッチ】:マスター側:W1.25、キャリパー側:W1.25/S1.25【ホース1】:[20]+SF-SF+[20]/690[730]【ホース2】:[20]+SF-SF+[20]/540[580]注文コード57521528品番RAF717
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578販売価格(税別)
この商品は適合メーカー・適合車種・仕様が505種類から選べます他の種類を見る プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。