LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の 収納ボックス/ケース
LION (ライオン事務器)の 個別フォルダー/持ち出しフォルダー
個別フォルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10冊)
注文コード
57522738
品番
A4-IF-A
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
重要書類・進行中の書類等が、ひと目でわかる「赤いフォルダー」。
仕様
フォルダーにはタイトル記入欄が印刷されています。
材質
色板紙製(再生紙)
色
赤
サイズ
A4判
寸法(縦×横)(mm)
240(+15)×311
グリーン購入法
適合