※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ工具 インサート 内径6角穴ブローチ加工用 nanoAコート GN106.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57522775 品番 25897 6.001
参考基準価格(税別)¥7,040 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。 トラスコ品番232-7625 材質超硬 寸法(mm)Lg:37 表面処理nanoAコート 寸法R(mm)0.1 寸法SW(mm)4.00-4.50 寸法La(mm)6.5 寸法f(mm)1.5 寸法Dh6(mm)6 寸法t max(mm)6 接続径(Φmm)DCON:4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする