SP-M シュレッダー用ポリ袋 LION (ライオン事務器) 57522808 SP-M シュレッダー用ポリ袋 LION (ライオン事務器) 57522808

シュレッダー用ポリ袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1函(100枚) 幅(mm)860 注文コード57522808 品番SP-M
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る
仕様100枚入 材質ポリエチレン製 幅(mm)860 高さ(mm)1000 厚さ(μm)35 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする