LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の オフィス機器
LION (ライオン事務器)の シュレッダー
LION (ライオン事務器)の シュレッダー消耗品
シュレッダー用ポリ袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1函(100枚)
幅(mm)
900
注文コード
57522817
品番
SP-S
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
100枚入
材質
ポリエチレン製
幅(mm)
900
高さ(mm)
700
厚さ(μm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応