※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ工具 インサート 内径ねじ切り さらい刃なし - 台形ねじ GG106.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57523159 品番 25830 6.002
参考基準価格(税別)¥7,180 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
用途アルミ、銅、プラスチック用。 仕様ピッチ2 トラスコ品番182-5010 材質超硬 寸法(mm)Lg:47 G(メートルねじ)Tr8 寸法a(mm)5.7 寸法E(mm)0.75 表面処理無処理 寸法La(mm)22 寸法f(mm)2.7 寸法Dh6(mm)6 寸法t max(mm)1.25 接続径(Φmm)DCON:6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする