ミニサイズ バインダー セッション

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 57523316 品番 FM310A-52A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

セッション えんぴつで書けるインデックスタイプ
スキマ時間や試験の見直しに役立つ、「セッション バインダー」のミニサイズ。片手サイズなので、小さくまとまり、確認したい必要な要点だけがまとまります。
鉛筆やシャーペンで書けるインデックスを採用。
やわらかいカラーリングのインデックス。
片手サイズで、持ち運びのしやすいサイズ感。
何度めくってもキレイな、ラミネートタブインデックス付き。

厚さ(mm)18 そらいろ サイズミニ 質量(g)55 種類多穴 内容ラミネートタブインデックス4山 穴数5穴 縦(mm)97 横(mm)152 用紙厚(g/m2)筆記用紙:80 材質(表紙)PP 罫線6mm横罫ルーズリーフ 収納枚数(枚)(標準)60 本文枚数20枚
注意
※インデックスは、数回書いて消すことができます。
※筆圧によってかける回数は異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする