A4 バインダー ファイブチャートクリア

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード57523350 品番F487
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

1989年発売のロングセラーバインダー「5チャート」のクリアカラー。
表紙の5つの切れ込みからインデックスが覗いているオシャレなバインダーです。5山のインデックスですっきり収納、ぱぱっと整理。一目で検索、すぐ開けます。
インデックスタブをダイレクトに押さえられ、素早く開ける。
丈夫さを保ちつつ軽量化を図ったPP表紙。
片手でも簡単に開くことができるプラスチックバインダー。
すぐに使い始められるよう、ルーズリーフリフィル(20枚付)。

厚さ(mm)18 クリア サイズA4 質量(g)280 種類多穴 内容ラミネートタブインデックス5山 穴数30穴 縦(mm)312 横(mm)234 用紙厚(g/m2)筆記用紙:80 材質(表紙)PP 罫線6mm横罫ルーズリーフ×10枚、5mm方眼罫ルーズリーフ×10枚 収納枚数(枚)(標準)60 本文枚数20枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする