コレクト
コレクトの ファイリング
コレクトの ファイル
コレクトの バインダー
リングバインダ- KOVA A4 30穴
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
57523614
品番
F-950V-BL
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
耐久性に優れた金属製で、開閉しやすい立ててこ式とじ具を使用し、ポケットリーフも綴じられる大きめの表紙となっている
仕様
紙寄せ2枚つき
材質
合成皮革・布帛
幅(mm)
268
色
紺
サイズ
A4
高さ(mm)
313
タイプ
タテ
種類
多穴
背幅(mm)
30
穴数
30
リング内径(Φmm)
20
最大収納枚数(枚)
ルーズリーフ:約150
とじ具の種類
金属製(立ててこ式)
注意
※表面にインクやトナーが付着する場合がありますので、ご注意ください。