曜日別特売
azu11r05 シートカバー トヨタ Azur 57524558

商品装着イメージ

シートカバー トヨタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット適合車種ダイナ200系年式H13/05~H23/06(2001/05~2011/06)注文コード57524558品番azu11r05
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。

用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。ブラックメーカートヨタ適合車種ダイナ200系年式H13/05~H23/06(2001/05~2011/06)適合シート形状ヘッド 一体型適合キャブ標準キャブ(ダブルキャブ含む)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする