※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ工具 インサート 端面溝入れ加工用 GA106.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57524839 品番 25802 6.004
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,198円となります。
参考基準価格(税別)¥6,790 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
用途アルミ、銅、プラスチック用。 トラスコ品番233-7078 材質超硬 寸法(mm)Lg:47 表面処理無処理 寸法b(mm)2 寸法R(mm)0.15 寸法La(mm)22 寸法f(mm)2.6 寸法Dh6(mm)6 寸法t max(mm)8 接続径(Φmm)DCON:6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする