※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ホルダ
グーリングの ホルダ本体
グーリングの 突っ切り・溝入れ用
溝入れ工具 インサート 内径ねじ切り さらい刃なし - 台形ねじ GG106.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57526196
品番
25830 6.004
参考基準価格(税別)
¥8,030
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
用途
アルミ、銅、プラスチック用。
仕様
ピッチ2
トラスコ品番
181-7043
材質
超硬
寸法(mm)
Lg:57
G
(メートルねじ)Tr10
寸法a(mm)
5.95
寸法E(mm)
0.75
表面処理
無処理
寸法La(mm)
32
寸法f(mm)
2.95
寸法Dh6(mm)
6
寸法t max(mm)
1.25
接続径(Φmm)
DCON:8