※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ工具 インサート 内径ねじ切り さらい刃なし - 台形ねじ GG106.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57526221 品番 25831 6.004
参考基準価格(税別)¥8,030 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
用途アルミ、銅、プラスチック用。 仕様ピッチ2 トラスコ品番181-7134 材質超硬 寸法(mm)Lg:57 G(メートルねじ)Tr10 寸法a(mm)5.95 寸法E(mm)0.75 表面処理無処理 寸法La(mm)32 寸法f(mm)2.95 寸法Dh6(mm)6 寸法t max(mm)1.25 接続径(Φmm)DCON:8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする