az02r01 シートカバー 日産 Azur 57526256

商品装着イメージ

az02r01 シートカバー 日産 Azur 57526256
az02r01 シートカバー 日産 Azur 57526256

シートカバー 日産

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード57526256品番az02r01
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。

用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。ブラックメーカー日産適合車種NV350キャラバン:E26年式H24/06-適合シート形状分割型適合グレードバン プレミアムGX / ライダー バン プレミアムGX
注意
※センターシート無車用 適合不可:ワゴン/バンDX/バンDX ライダー/バンVX
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする