az02r08 シートカバー 三菱 Azur 57526308

商品装着イメージ

az02r08 シートカバー 三菱 Azur 57526308
az02r08 シートカバー 三菱 Azur 57526308

シートカバー 三菱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード57526308品番az02r08
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。

用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。ブラックメーカー三菱適合車種デリカバン M20/VM20年式H23/10~H31/04(2011/10~2019/4)適合シート形状ヘッド 一体型適合グレードDX
注意
※シートバックテーブル用穴開け加工済み
※シートバックテーブル無車は穴が開いた状態でよければ装着可能
※助手席がフラットに倒れるタイプに適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする