商品装着イメージ

az07r16 シートカバー スズキ Azur 57526929 az07r16 シートカバー スズキ Azur 57526929

シートカバー スズキ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57526929 品番az07r16
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。

年式
H27/9-(2015/09-)
用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。 ブラック メーカースズキ 適合車種キャリイトラック:DA16T 適合シート形状分割型 適合グレードKX / KC(エアコン・パワステ/パワステ/スペシャル含む) / KC農繁仕様 (エアコン・パワステ/パワステ/スペシャル含む)
注意
※車体番号DR16T-240001以降の車両が対象

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする