az07r16 シートカバー マツダ Azur 57526938

商品装着イメージ

az07r16 シートカバー マツダ Azur 57526938
az07r16 シートカバー マツダ Azur 57526938

シートカバー マツダ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード57526938品番az07r16
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。

年式
H27/9-(2015/09-)
用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。ブラックメーカーマツダ適合車種スクラムトラック DG16T適合シート形状分割型適合グレードKX / KCパワステ / KCエアコン・パワステ / KCエアコン・パワステ農繁
注意
※車体番号DR16T-240001以降の車両が対象
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする