用途棚、ラック、シェルフとして。本棚/書棚/収納ラック/オープンラック/キャビネット/コンソール/リビング/寝室/隠す収納/収納グッズ/収納アイテム/ナチュラル/北欧/シンプル/カフェ風/インダストリアル
材質プリント紙化粧繊維板、プリント紙化粧パーティクルボード
質量(kg)23
色オーク
耐荷重(kg)(棚板)10、(下棚)20、(引き出し)10、(全体)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)58×39×149
組立時間約60分以上
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(最上段)53.5×22.5×13.5、(2段目)53.5×24×27、(3段目)53.5×25.5×27、(4段目)53.5×35×30、(引き出し)45×28.5×12.5