テレビボード

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 幅(cm)150 オーク 注文コード57529169 品番MTBT-1550(OAK)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は幅・色など4種類から選べます 他の種類を見る

ジャバラ式の引き戸で、省スペースに隠す収納ができるローボード 。木目の美しいシートで、木のような質感を再現。角も丸みのある加工で優しいデザイン。
脚高18cmで、掃除もしやすくロボット掃除機も進行可能。真ん中に固定棚で仕切りあり。中央上部に配線孔付き。背面化粧仕上げ。

用途テレビ台、テレビボード、棚、ラック、シェルフとして。TVボード/収納ラック/オープンラック/リビング/隠す収納/収納グッズ/収納アイテム/ナチュラル/北欧/シンプル/カフェ風/インダストリアル 仕様収納部内寸(幅×奥行×高さ)(cm):55.5/71.5×32×(上)9.5/(下)14.5、天板有効サイズ(幅×奥行)(cm):149.5×37.5、対応テレビ目安:60インチまで、扉間口(cm):幅113.5 材質プリント紙化粧繊維板、プリント紙化粧パーティクルボード 質量(kg)26 オーク 幅(cm)150 耐荷重(kg)(天板)50、(棚板)20、(全体)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)150×38×48 組立時間約30-40分
注意
※木製の扉で隠しますので、閉じたままでは、中にデッキなどを収納した際には赤外線式のリモコンが作動しませんので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする