バスケットトローリー用 浅カゴ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード57529476 品番LTH-AB(WH)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

従来のトローリーハンガーをさらに使いやすくできる、オプションパーツ。
従来のカゴより約4cm浅くなって、下の間口が広がる浅いカゴ。カゴ→棚のような使い方が可能。2.5cm間隔で高さ調整可能。テーパー付属。

用途従来のトローリーハンガーのアップグレードに。浅カゴ/追加/パーツ/収納 付属品テーパー ホワイト 耐荷重(kg)15 高さ調節2.5cm間隔で可能 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×29.5×4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする