バスケットトローリー用 浅カゴ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード57529510 品番LTH-AB(BK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

従来のトローリーハンガーをさらに使いやすくできる、オプションパーツ。
従来のカゴより約4cm浅くなって、下の間口が広がる浅いカゴ。カゴ→棚のような使い方が可能。2.5cm間隔で高さ調整可能。テーパー付属。

用途従来のトローリーハンガーのアップグレードに。浅カゴ/追加/パーツ/収納 付属品テーパー ブラック 耐荷重(kg)15 高さ調節2.5cm間隔で可能 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×29.5×4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57529510 LTH-AB(BK) 57529546 LTH-AB(DBR) バスケットトローリー用 浅カゴ YAMAZEN(山善) バスケットトローリー用 浅カゴ YAMAZEN(山善) 1個 2,398 税込2,638 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする