※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

27219 8.120 溝入れ工具 インサート 内径加工用 GJ108. グーリング 57529617 27219 8.120 溝入れ工具 インサート 内径加工用 GJ108. グーリング 57529617

溝入れ工具 インサート 内径加工用 GJ108.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57529617 品番 27219 8.120
参考基準価格(税別)¥5,710 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
用途アルミ、銅、プラスチック用。 トラスコ品番182-6640 材質超硬 寸法(mm)Lg:42 寸法a(mm)7.7 W123° 表面処理無処理 W2 寸法R(mm)0.1 寸法La(mm)17 寸法f(mm)3.7 寸法Dh6(mm)8 寸法t max(mm)0.6 接続径(Φmm)DCON:8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする