※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ工具 インサート 内径溝入れ加工用 GE108.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57530929 品番 27126 8.220
参考基準価格(税別)¥7,020 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
用途アルミ、銅、プラスチック用。 トラスコ品番233-2367 材質超硬 寸法(mm)Lg:52 寸法a(mm)6.7 表面処理無処理 寸法b(mm)2.5 寸法La(mm)27 寸法f(mm)3.95 寸法Dh6(mm)8 寸法t max(mm)2.5 接続径(Φmm)DCON:7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする