※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ホルダ
グーリングの ホルダ本体
グーリングの 突っ切り・溝入れ用
溝入れ工具 インサート 内径溝入れ加工用 GE108.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全160種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57530938
品番
27126 8.320
参考基準価格(税別)
¥7,020
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
用途
アルミ、銅、プラスチック用。
トラスコ品番
232-9160
材質
超硬
寸法(mm)
Lg:52
寸法a(mm)
6.7
表面処理
無処理
寸法b(mm)
3
寸法La(mm)
27
寸法f(mm)
3.95
寸法Dh6(mm)
8
寸法t max(mm)
2.5
接続径(Φmm)
DCON:7