※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25002 4.010 溝入れ工具 角シャンクホルダ・ オフセット90° レギュラ- GH104. グーリング 57534605 25002 4.010 溝入れ工具 角シャンクホルダ・ オフセット90° レギュラ- GH104. グーリング 57534605

溝入れ工具 角シャンクホルダ・ オフセット90° レギュラ- GH104.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57534605 品番 25002 4.010
参考基準価格(税別)¥30,410 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
その他GH104.0375.350.90.15.R トラスコ品番232-9063 材質スチール 寸法L1(mm)88.9 寸法L2(mm)16.51 寸法b(mm)9.52 寸法h1(mm)9.52 寸法h(mm)9.52 給油方式外部給油 寸法f(mm)7.62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする