※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25019 4.020 溝入れ工具 角シャンクホルダ・ストレート 0° レギュラ- GH104. グーリング 57534630 25019 4.020 溝入れ工具 角シャンクホルダ・ストレート 0° レギュラ- GH104. グーリング 57534630

溝入れ工具 角シャンクホルダ・ストレート 0° レギュラ- GH104.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57534630 品番 25019 4.020
参考基準価格(税別)¥24,880 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
その他GH104.1010.090.00.15.R トラスコ品番233-5410 材質スチール 寸法L1(mm)90 寸法L2(mm)20.5 寸法b(mm)10 寸法h1(mm)10 寸法h(mm)10 給油方式外部給油 寸法f(mm)7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする