※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ホルダ
グーリングの ホルダ本体
グーリングの 突っ切り・溝入れ用
溝入れ工具 角シャンクホルダ・ストレート 0° レギュラ- GH106.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57534666
品番
25314 6.010
参考基準価格(税別)
¥23,810
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
その他
GH106.1010.100.00.22.R
トラスコ品番
182-6423
材質
スチール
寸法L1(mm)
100
寸法L2(mm)
28
寸法b(mm)
10
寸法h1(mm)
10
寸法h(mm)
10
給油方式
外部給油
寸法f(mm)
7.5