※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25000 4.001 溝入れ工具 丸シャンクホルダ・上部クランプねじ レギュラ- GB104. グーリング 57534745 25000 4.001 溝入れ工具 丸シャンクホルダ・上部クランプねじ レギュラ- GB104. グーリング 57534745

溝入れ工具 丸シャンクホルダ・上部クランプねじ レギュラ- GB104.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57534745 品番 25000 4.001
参考基準価格(税別)¥26,630 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
トラスコ品番232-7524 材質スチール 寸法(mm)BK:12 寸法L1(mm)75 寸法L2(mm)18 寸法L4(mm)50 寸法h(mm)9 給油方式内部給油 寸法L5(mm)5 接続径(Φmm)DCON:10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする