※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ工具 角シャンクホルダ・ オフセット90° レギュラ- GH108.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57534901 品番 27010 8.010
参考基準価格(税別)¥31,240 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
トラスコ品番182-0212 材質スチール 寸法b(mm)9.52 寸法h1(mm)9.52 給油方式外部給油 寸法l1(mm)88.9 寸法f(mm)11.43 寸法l2(mm)20.32 h(mm)9.52 機能長さ(mm)LF:88.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする