※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ホルダ
グーリングの ホルダ本体
グーリングの 突っ切り・溝入れ用
溝入れ工具 丸シャンクホルダ・上部クランプねじ 平取り無し レギュラ- GB106.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57534971
品番
25319 6.020
参考基準価格(税別)
¥29,310
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
その他
GB106.0012.090.00.22.N.IK.RND
トラスコ品番
182-6445
材質
スチール
寸法(mm)
BK:14
寸法d(mm)
12
寸法L1(mm)
90
寸法L2(mm)
30
給油方式
内部給油