※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ホルダ
グーリングの ホルダ本体
グーリングの 突っ切り・溝入れ用
溝入れ工具 角シャンクホルダ・ オフセット90° レギュラ- GH104.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57535147
品番
25003 4.011
参考基準価格(税別)
¥29,310
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
その他
GH104.0500.350.90.15.L
トラスコ品番
233-2307
材質
スチール
寸法L1(mm)
88.9
寸法L2(mm)
16.51
寸法b(mm)
12.7
寸法h1(mm)
12.7
給油方式
外部給油
寸法f(mm)
7.62
h(mm)
12.7