※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ホルダ
グーリングの ホルダ本体
グーリングの 突っ切り・溝入れ用
溝入れ工具 角シャンクホルダ・ストレート 0° レギュラ- GH104.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57535208
品番
25020 4.110
参考基準価格(税別)
¥24,880
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
その他
GH104.0500.350.00.15.L
トラスコ品番
232-9132
材質
スチール
寸法L1(mm)
88.9
寸法L2(mm)
20
寸法b(mm)
12.7
寸法h1(mm)
12.7
給油方式
外部給油
寸法f(mm)
7.62
h(mm)
12.7