※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ工具 角シャンクホルダ・ストレート 0° レギュラ- GH106.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57535226 品番 25315 6.120
参考基準価格(税別)¥25,710 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
その他GH106.0500.350.00.22.L トラスコ品番180-9196 材質スチール 寸法L1(mm)88.9 寸法L2(mm)27.94 寸法b(mm)12.7 寸法h1(mm)12.7 給油方式外部給油 寸法f(mm)7.62 h(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする