※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

27003 8.030 溝入れ工具 丸シャンクホルダ・上部クランプねじ 平取り無し レギュラ- GB108. グーリング 57535269 27003 8.030 溝入れ工具 丸シャンクホルダ・上部クランプねじ 平取り無し レギュラ- GB108. グーリング 57535269

溝入れ工具 丸シャンクホルダ・上部クランプねじ 平取り無し レギュラ- GB108.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57535269 品番 27003 8.030
参考基準価格(税別)¥28,200 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
トラスコ品番182-0306 材質スチール 寸法(mm)BK:16.5 寸法d(mm)16 寸法L1(mm)90 寸法L2(mm)30 給油方式内部給油 機能長さ(mm)LF:90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする