※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

27000 8.015 溝入れ工具 丸シャンクホルダ・上部クランプねじ レギュラ- GB108. グーリング 57535296 27000 8.015 溝入れ工具 丸シャンクホルダ・上部クランプねじ レギュラ- GB108. グーリング 57535296

溝入れ工具 丸シャンクホルダ・上部クランプねじ レギュラ- GB108.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57535296 品番 27000 8.015
参考基準価格(税別)¥29,310 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
トラスコ品番182-4997 材質スチール 寸法(mm)BK:16.5 寸法d(mm)12.7 寸法L1(mm)89.92 寸法L2(mm)26.67 寸法L4(mm)54.86 給油方式内部給油 h(mm)11 寸法L5(mm)5 機能長さ(mm)LF:89.92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする