※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25301 6.003 溝入れ工具 丸シャンクホルダ・側面クランプねじ レギュラ- GB106. グーリング 57535445 25301 6.003 溝入れ工具 丸シャンクホルダ・側面クランプねじ レギュラ- GB106. グーリング 57535445

溝入れ工具 丸シャンクホルダ・側面クランプねじ レギュラ- GB106.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57535445 品番 25301 6.003
参考基準価格(税別)¥26,110 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
その他GB106.0016.090.00.22.N.IK.90 トラスコ品番180-9185 材質スチール 寸法d(mm)16 寸法L1(mm)90 寸法L2(mm)30 寸法L4(mm)50 給油方式内部給油 h(mm)14 寸法L5(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする