※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25002 4.012 溝入れ工具 角シャンクホルダ・ オフセット90° レギュラ- GH104. グーリング 57535497 25002 4.012 溝入れ工具 角シャンクホルダ・ オフセット90° レギュラ- GH104. グーリング 57535497

溝入れ工具 角シャンクホルダ・ オフセット90° レギュラ- GH104.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57535497 品番 25002 4.012
参考基準価格(税別)¥28,200 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
その他GH104.0625.400.90.15.R トラスコ品番233-0681 材質スチール 寸法L1(mm)101.6 寸法L2(mm)16.51 寸法b(mm)15.87 寸法h1(mm)15.87 給油方式外部給油 寸法f(mm)7.62 h(mm)15.87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする