※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ホルダ
グーリングの ホルダ本体
グーリングの 突っ切り・溝入れ用
溝入れ工具 丸シャンクホルダ・上部クランプねじ レギュラ- GB106.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57535531
品番
25300 6.016
参考基準価格(税別)
¥26,630
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
その他
GB106.0625.354.00.22.N.IK
トラスコ品番
182-6481
材質
スチール
寸法(mm)
BK:17.7
寸法d(mm)
15.87
寸法L1(mm)
89.92
寸法L2(mm)
26.67
寸法L4(mm)
54.86
給油方式
内部給油
h(mm)
14
寸法L5(mm)
5.08