※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25304 6.012 溝入れ工具 角シャンクホルダ・オフセット90° レギュラ- GH106. グーリング 57535829 25304 6.012 溝入れ工具 角シャンクホルダ・オフセット90° レギュラ- GH106. グーリング 57535829

溝入れ工具 角シャンクホルダ・オフセット90° レギュラ- GH106.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57535829 品番 25304 6.012
参考基準価格(税別)¥31,240 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
その他GH106.0625.400.90.22.R トラスコ品番180-7561 材質スチール 寸法L1(mm)101.6 寸法L2(mm)19.5 寸法b(mm)15.87 寸法h1(mm)15.87 給油方式外部給油 寸法f(mm)22 h(mm)15.87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする