※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

27009 8.003 溝入れ工具 角シャンクホルダ・ オフセット90° レギュラ- GH108. グーリング 57535856 27009 8.003 溝入れ工具 角シャンクホルダ・ オフセット90° レギュラ- GH108. グーリング 57535856

溝入れ工具 角シャンクホルダ・ オフセット90° レギュラ- GH108.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57535856 品番 27009 8.003
参考基準価格(税別)¥31,240 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
トラスコ品番181-3926 材質スチール 寸法b(mm)16 寸法h1(mm)16 給油方式外部給油 寸法l1(mm)120 寸法f(mm)11.5 寸法l2(mm)20.5 h(mm)16 機能長さ(mm)LF:120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする