※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ホルダ
グーリングの ホルダ本体
グーリングの 突っ切り・溝入れ用
溝入れ工具 角シャンクホルダ・オフセット90° 外径加工用 外部給油 レギュラ- GH305.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
181-0719
注文コード
57535935
品番
25357 12.013
参考基準価格(税別)
¥29,960
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
240
種類から選べます
他の種類を見る
その他
GH305.1010.125.90.04.L
トラスコ品番
181-0719
材質
スチール
サイズ
4
寸法L(mm)
125
寸法b(mm)
10
寸法h1(mm)
10
給油方式
外部給油
寸法l1(mm)
14.6
寸法f(mm)
13.8
寸法l2(mm)
14.6
H(mm)
19
h(mm)
10
寸法t max(mm)
3.5