※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ホルダ
グーリングの ホルダ本体
グーリングの 突っ切り・溝入れ用
溝入れ工具 丸シャンクホルダ・4 面平取り付き レギュラ- GB104.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57535969
品番
25006 4.010
参考基準価格(税別)
¥35,940
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
233-0685
材質
スチール
寸法L1(mm)
69.85
寸法L2(mm)
40
寸法L4(mm)
32
給油方式
内部給油
h(mm)
17.05
寸法L5(mm)
4
接続径(Φmm)
DCON:19.05