※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25302 6.010 溝入れ工具 丸シャンクホルダ・4 面平取り付き レギュラ- GB106. グーリング 57535978 25302 6.010 溝入れ工具 丸シャンクホルダ・4 面平取り付き レギュラ- GB106. グーリング 57535978

溝入れ工具 丸シャンクホルダ・4 面平取り付き レギュラ- GB106.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57535978 品番 25302 6.010
参考基準価格(税別)¥34,810 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
その他GB106.0750.300.00.22.S.IK トラスコ品番180-7568 材質スチール 寸法d(mm)19.05 寸法L1(mm)76.2 寸法L2(mm)40 寸法L4(mm)32 給油方式内部給油 h(mm)17.05 寸法L5(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする