※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

27000 8.017 溝入れ工具 丸シャンクホルダ・上部クランプねじ レギュラ- GB108. グーリング 57536048 27000 8.017 溝入れ工具 丸シャンクホルダ・上部クランプねじ レギュラ- GB108. グーリング 57536048

溝入れ工具 丸シャンクホルダ・上部クランプねじ レギュラ- GB108.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57536048 品番 27000 8.017
参考基準価格(税別)¥28,200 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
トラスコ品番182-0250 材質スチール 寸法(mm)BK:20.5 寸法d(mm)19.05 寸法L1(mm)105.41 寸法L2(mm)26.67 寸法L4(mm)69.85 給油方式内部給油 h(mm)17 寸法L5(mm)5 機能長さ(mm)LF:105.41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする